Square D Qo230epd | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | 2dm37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO230EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM 37

SQUARE D QO230EPD ปลั๊กอินเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AF9FQG รุ่น: QO230EPDข้ามอ้างอิง: 2DM37
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
฿20,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิด (30mA)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟราคา
SQUARE D QO120EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM 33 QO120EPDสกรูแคลมป์120 VAC200.75 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ3"8 AWG14 AWG฿11,010
SQUARE D QO130EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM 34 QO130EPDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC300.75 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿10,548
SQUARE D QO215EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM 35 QO215EPDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC151.5 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿45,455
SQUARE D QO220EPD มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 20A, 2 เสา, 10KA, 240V, แบบเสียบปลั๊ก | AF9FQF 2DM36 QO220EPDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC201.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ3"8 AWG14 AWG฿18,002
SQUARE D QO115EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDสกรูแคลมป์120 VAC150.75 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿11,010
SQUARE D QO225EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC251.5 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿47,102
SQUARE D QO250EPD ปลั๊กเบรกเกอร์ 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDกล่องดึง120 / 240 VAC501.5 "VDC 483"6 AWG12 AWG฿20,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO230EPD ปลั๊กอินเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v
฿20,183 / หน่วย