DAYTON โบลเวอร์ 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H172 | - | 1130 | 5551 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.49 | 145T | ฿206,952 | |
A | 7H173 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | ฿211,258 | |
A | 7H146 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | ฿210,204 | |
A | 7H174 | 5495 | 1425 | 7107 | 4776 | 72 | 8.4/4.2 | 2.99 | 182T | ฿223,386 | |
A | 7H175 | 7272 | 1690 | 8489 | 6829 | 75 | 13.0/6.5 | 4.99 | 184T | ฿223,668 | |
A | 7H176 | 8339 | 1865 | 9397 | 7976 | 78 | 19.2/9.6 | 6.64 | 213T | ฿250,196 |
โบลเวอร์ 20 นิ้ว
โบลเวอร์ลาดเอียงถอยหลัง Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนเวียนอากาศในร้านอาหาร ระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ และการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม โบลเวอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กเคลือบสีเทาโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรง และความทนทาน ประกอบด้วยตัวเก็บประจุสตาร์ท / มอเตอร์สามเฟสและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ล้อเหล็กเอียงไปด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้โอเวอร์โหลดที่รอบต่อนาที แรงม้า หรือแรงดันสถิตที่นำไปใช้กับระบบ การออกแบบสายพานขับให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากสายพานไดรฟ์เหล่านี้ โบลเวอร์เอียงถอยหลัง มีให้เลือกใช้ตามความเร็วของโบลเวอร์ตั้งแต่ 1130 ถึง 1865 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- บันทึกที่เก็บถาวร
- ท่อ EPDM พร้อมลวดถัก
- เทอร์โมคัปเปิล
- โพลาร์มิเตอร์
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- มหาดไทยยานยนต์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- JAMCO ตู้เซฟของเหลวไวไฟมาตรฐาน
- BUNTING BEARINGS ปลอกลูกปืน 3/8 นิ้ว
- SAN JAMAR แตะปลั๊ก
- RENEWABLE LUBRICANTS เจาะน้ำมัน
- 3M น้ำยาล้างไขมันสำหรับบริการอาหารสำหรับใช้กับ 3M
- DURHAM MANUFACTURING ลูกล้อหมุน
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P445 Flush Cleanout Tees, Hub x Hub x FPT
- TENNSCO ตู้คูบี้
- BALDOR / DODGE สายพานตัว V เดี่ยว