DAYTON 7H176 โบลเวอร์ 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1865 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 9397 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 9262 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 9122 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 8977 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 8827 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 8671 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 8339 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 7976 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 7574 |
dBA @ 5 ฟุต | 78 |
ความลึก | 42-15 / 16 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 19.2/9.6 |
ความสูง | 40.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 21-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 6.64 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 213T |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1760 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 21.5 " |
ความกว้างขาออก | 15.875 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานเอียงถอยหลังพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10.031 " |
ความกว้าง | 34.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 218.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H146 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | ฿210,204 | |
7H172 | - | 1130 | 5551 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.49 | 145T | ฿206,952 | |
7H173 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | ฿211,258 | |
7H174 | 5495 | 1425 | 7107 | 4776 | 72 | 8.4/4.2 | 2.99 | 182T | ฿223,386 | |
7H175 | 7272 | 1690 | 8489 | 6829 | 75 | 13.0/6.5 | 4.99 | 184T | ฿223,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.