DAYTON โบลเวอร์ 27 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H183 | - | 855 | 8070 | - | 67 | 6.0/3.0 | 1.99 | 145T | ฿356,246 | |
A | 7H186 | 10,526 | 1325 | 12,856 | 8514 | 77 | 19.2/9.6 | 7.42 | 213T | ฿395,855 | |
A | 7H187 | 12,251 | 1470 | 14,315 | 10,670 | 79 | 24.6/12.3 | 10.00 | 215T | ฿410,693 | |
A | 7H184 | 5421 | 980 | 9355 | - | 70 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | ฿366,268 | |
A | 7H185 | 8406 | 1160 | 11,188 | - | 74 | 13.0/6.5 | 4.98 | 184T | ฿373,950 |
โบลเวอร์ 27 นิ้ว
โบลเวอร์ลาดเอียงถอยหลัง Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนเวียนอากาศในร้านอาหาร ระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ และการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม โบลเวอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กเคลือบสีเทาโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรง และความทนทาน พวกเขามีมอเตอร์สามเฟสและเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 นิ้ว ล้อเหล็กเอียงไปข้างหลังเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดที่รอบต่อนาที แรงม้า หรือแรงดันสถิตที่นำไปใช้กับระบบ การออกแบบสายพานขับให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากสายพานไดรฟ์เหล่านี้ โบลเวอร์เอียงถอยหลัง มีให้เลือกใช้ตามความเร็วของโบลเวอร์ตั้งแต่ 855 ถึง 1470 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- Squeegee Replacement Blades และ Refills
- Scribers และ Probes
- มอเตอร์ 50 Hz
- อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- ปั๊ม
- ตัวดึงและตัวแยก
- การระบายอากาศ
- SNAP-LOC ระบบสายรัด Logistic Ratchet
- IGUS ปลอกลูกปืน 5/8 นิ้ว
- QORPAK ขวด 3 Dram
- THOMAS & BETTS ปลอกหุ้มฉนวน
- WESTWARD แคลมป์ล็อคโซ่
- BALLYMORE บันไดเลื่อน
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กบันทึกการทดสอบ
- ALL MATERIAL HANDLING โหลดชุดพิน
- LOUISVILLE บันไดห้องใต้หลังคาไม้ซีรีส์พรีเมี่ยม
- GROVE GEAR Quill Input Inline Helical ลดขนาด R827