DAYTON 7H183 โบลเวอร์ 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 855 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 8070 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 7681 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 7283 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 6864 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 5893 |
dBA @ 5 ฟุต | 67 |
ความลึก | 49-1 / 4 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.0/3.0 |
ความสูง | 52.625 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 29 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 1.99 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 145T |
มอเตอร์ HP | 2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1740 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 29 " |
ความกว้างขาออก | 21.25 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานเอียงถอยหลังพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 27 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9.75 " |
ความกว้าง | 46.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 275.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H184 | 5421 | 980 | 9355 | - | 70 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | ฿366,268 | |
7H185 | 8406 | 1160 | 11,188 | - | 74 | 13.0/6.5 | 4.98 | 184T | ฿373,950 | |
7H186 | 10,526 | 1325 | 12,856 | 8514 | 77 | 19.2/9.6 | 7.42 | 213T | ฿395,855 | |
7H187 | 12,251 | 1470 | 14,315 | 10,670 | 79 | 24.6/12.3 | 10.00 | 215T | ฿410,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.