DAYTON โบลเวอร์ 9-1/2 นิ้ว 115 V
สไตล์ | รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความกว้างที่อยู่อาศัย | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 ชม. 56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730 - | 11.875 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿21,374 | |
A | 7 ชม. 57 | 15 9 / 16 " | 1075 | - | 11.875 " | 1/2 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿19,642 | |
A | 7 ชม. 58 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875 " | 3/4 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿20,628 | |
A | 7 ชม. 52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | ขั้วโลกสีเทา | 9 1 / 2 " | ฿19,925 | |
A | 7 ชม. 53 | 15 9 / 16 " | 1075 | # 945 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿21,393 | |
A | 7 ชม. 54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿19,661 | |
A | 7 ชม. 61 | 17.5 " | 1075 | # 1695 1500 | 10.5 " | 3/4 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿22,506 | |
A | 7 ชม. 62 | 17.5 " | 1075 | # 805 800 - | 13.125 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿22,895 | |
A | 7 ชม. 59 | 17.5 " | 1075 | # 990 815 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿23,252 | |
A | 7 ชม. 60 | 17.5 " | 1075 | # 1375 1230 | 10.5 " | 1/2 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿21,520 | |
A | 7 ชม. 63 | 17.5 " | 1075 | # 1415 1250 | 13.125 " | 1/2 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿21,164 | |
A | 7 ชม. 64 | 17.5 " | 1075 | 2200 1865 1675 1460 | 13.125 " | 3/4 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿22,150 |
โบลเวอร์ 9-1 / 2 นิ้ว 115 V
โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง Dayton อยู่ในตำแหน่งภายในท่อเพื่อให้อากาศสะอาดไหลเวียนผ่านระบบไอดี ไอเสีย การระบายอากาศ หรืออากาศเสริมในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ หน่วยเหล็กชุบสังกะสีเหล่านี้ติดตั้งล้อโค้งไปข้างหน้า ทำให้ได้ปริมาณลมที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความเร็วรอบต่ำเพื่อการทำงานที่เงียบ ประกอบด้วยตัวรองรับตัวเรือนพร้อมแผ่นยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน และตัวยึดและฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งแบบปรับได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เลือกจากช่วงที่หลากหลายของโบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าแบบทางเข้าคู่ ซึ่งมีให้ในความเร็วมอเตอร์ 1050 และ 1075 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เธรดมิลล์
- ชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องดูดฝุ่น
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- Splash โล่ชุด Starter
- ท่อร่วม
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ขั้วต่อสายไฟ
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- APPROVED VENDOR ท่อทอลูกฟูกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1 / 4 นิ้ว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางของ Louvred Bench, สีเทา
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตักหมัน
- ALC ชุดหัวฉีดเหล็ก
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น Dqc St-Series
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยชั้นวางของ
- WRIGHT TOOL ประแจแหวนข้างปากตาย สีดำ 12 แฉก
- DAKE CORPORATION เลื่อยสายพานปรับองศาแบบอยู่กับที่
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้มาสเตอร์