DAYTON 7HL60 โบลเวอร์ 9-1 / 2 นิ้ว 115 V 1375 Cfm @ 1.10-in
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1075 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | # 1375 1230 |
CFM @ 1.10 นิ้ว SP | 1340 1180 1010 |
CFM @ 1.200 นิ้ว SP | 1235 1085 930 |
ช่วง CFM | 1375 ถึง 700 @ 1.0-In SP ถึง 1.5-In SP |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 11.375 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 10.5 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.3 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 16-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 17.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1075 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant |
การติด | หลายตำแหน่ง |
ระยะ | 1 |
ความเร็ว | 4 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไม่ประกอบ, Double Inlet Forward Curve, Direct Drive, With Motor |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 13 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความกว้างที่อยู่อาศัย | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ชม. 52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | ขั้วโลกสีเทา | 9 1 / 2 " | ฿19,925 | |
7 ชม. 53 | 15 9 / 16 " | 1075 | # 945 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿21,393 | |
7 ชม. 54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿19,661 | |
7 ชม. 56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730 - | 11.875 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿21,374 | |
7 ชม. 57 | 15 9 / 16 " | 1075 | - | 11.875 " | 1/2 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿19,642 | |
7 ชม. 58 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875 " | 3/4 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 9 1 / 2 " | ฿20,628 | |
7 ชม. 59 | 17.5 " | 1075 | # 990 815 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน Permenant | 10 13 / 16 " | ฿23,252 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.