DAYTON Double Inlet Forward Curve Blowers พร้อมมอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16 " | 12.75 " | 9.75 " | 1/6 | ฿19,777 | |
A | 1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | ฿31,132 | |
A | 1XJX8 | 11-13/16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | ฿21,146 | |
A | 1XJX9 | 11-13/16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | ฿28,171 | |
A | 1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ฿41,164 | |
A | 1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ฿41,164 | |
A | 1XJY2 | 13-1/16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | ฿38,031 |
Double Inlet Forward Curve Blowers พร้อมมอเตอร์
โบลเวอร์เดย์ตันมีการระบายออกที่สามารถหมุนได้ 90 ระดับ XNUMX องศา มีตัวเรือนโบลเวอร์เหล็กหนาและล้อเสริมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและใช้สำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและระบายอากาศ โบลเวอร์ที่ได้รับการรับรองจาก CE เหล่านี้ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบแยกถาวรเพื่อประสิทธิภาพและแรงบิดในการดึงขั้นสูง มีลูกปืนสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น และกำจัดสิ่งแปลกปลอม โบลเวอร์เหล่านี้มีเปลือกเปิดแบบป้องกันน้ำหยดเพื่อหมุนเวียนอากาศเย็นและป้องกันมอเตอร์จากหยดน้ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบและไม้แขวนสุขาภิบาล
- ลูกปืนรองรับบอลสกรู
- โลหะผสมเหล็กสต็อก
- ชุดแหนบ
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ลวดสลิง
- เครื่องกำจัดขยะ
- เครื่องมือกลึง
- SAFTCART ขาตั้งทรงกระบอก
- REVCOR ใบพัดทดแทน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS รีเทนเนอร์ Bolt Nut
- KLEIN TOOLS เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า
- WOODHEAD 130118 Series Feston รถระดับกลาง
- VERMONT GAGE ชุดประกอบแบบย้อนกลับ Class X Go
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ท่อ Snubber
- BESSEY แคลมป์ล็อคมาตรฐาน
- WEG ไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้ขนาดเล็กซีรีส์ CFW300