DAYTON 1XJX7 Blower Assembled 115 โวลต์ความเร็วเดียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 1009 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 1005 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1001 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 929 |
CFM @ 0.700 นิ้ว SP | 838 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 692 |
ช่วง CFM | 1009 ถึง 692 @ 0.300-In SP ถึง 0.800-In SP |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 7-13/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 9.125 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.7 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 12-9 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 12.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9.75 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1070 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การติด | หลายตำแหน่ง |
ระยะ | เดียว |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบ, Double Inlet Forward Curve, Direct Drive, With Motor |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9 7 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 7.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJX8 | 11-13/16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | ฿21,591 | |
1XJX9 | 11-13/16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | ฿28,171 | |
1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | ฿31,132 | |
1XJY2 | 13-1/16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | ฿38,031 | |
1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ฿41,164 | |
1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ฿41,164 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.