เม็ดมีด DAYTON Buna N Spider สำหรับใช้กับข้อต่อขากรรไกร
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | แม็กซ์ แรงบิด | แรงบิด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29HZ10 | L050 | 1.063 " | 0.433 " | 18,000 | 25.8 นิ้ว. | 25.8 นิ้ว. | 1.063 " | ฿152 | |
A | 29HZ09 | L070 | 1.339 " | 0.437 " | 14,000 | 44.1 นิ้ว. | 44.1 นิ้ว. | 1.339 " | ฿216 | |
A | 29HZ11 | L075 | 1.732 " | 0.441 " | 11,000 | 88.2 นิ้ว. | 88.2 นิ้ว. | 1.732 " | ฿362 | |
A | 29HZ08 | L090 / L095 | 2.087 " | 0.441 " | 7000 | 145/315 นิ้ว - ปอนด์ | 189/315 นิ้ว - ปอนด์ | 2.087 " | ฿245 | |
A | 29HZ07 | L099 / L100 | 2.52 " | 0.63 " | 7000 | 315/415 นิ้ว - ปอนด์ | 315/415 นิ้ว - ปอนด์ | 2.52 " | ฿928 | |
A | 29HZ12 | L110 | 3.287 " | 0.748 " | 5000 | 788 นิ้ว. | 788 นิ้ว. | 3.287 " | ฿1,158 | |
A | 29HZ05 | L150 | 3.732 " | 0.866 " | 5000 | 1260 นิ้ว. | 1260 นิ้ว. | 3.732 " | ฿1,748 | |
A | 29HZ06 | L190 | 4.469 " | 0.866 " | 5000 | 1702 นิ้ว. | 1702 นิ้ว. | 4.469 " | ฿2,176 |
เม็ดมีด Buna N Spider สำหรับใช้กับข้อต่อขากรรไกร
เม็ดมีดคัปปลิ้ง Dayton ใช้สำหรับรองรับแรงกระแทกและการสั่นสะท้านระหว่างดุมล้อคัปปลิ้งเพื่อรองรับการเยื้องศูนย์เพียงเล็กน้อย รวมทั้งเชิงมุม ขนาน และแนวแกน การประกอบที่สมบูรณ์ต้องใช้ดุมขากรรไกรสองตัวและสไปเดอร์หนึ่งตัวเพื่อส่งแรงบิดที่สูงขึ้นและป้องกันการจัดแนวที่ไม่ตรงระหว่างเพลาที่เชื่อมต่อ เม็ดมีด Buna-N เหล่านี้ให้การต้านทานน้ำมันและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากเม็ดมีดคัปปลิ้งกรามเหล่านี้ที่มีความยาวตั้งแต่ 0.433 ถึง 0.866 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความหนาเคลือบ
- ฉลากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย
- ไฟถนนตัดการเชื่อมต่อ
- สายยางฉีดน้ำแรงดัน
- ชุดปูนและสาก
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เต้ารับและภาชนะ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ถุงขยะและซับใน
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นผนัง GFCI
- SPEEDAIRE เครื่องกรองอากาศอัดขนาดกะทัดรัด
- STRANCO INC ป้ายติดรถ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ 5.2
- RAE ลายฉลุทางเท้าทาง
- KLEIN TOOLS มาตรการเทป
- ZSI-FOSTER เบาะรองนั่ง Beta Standard อะลูมิเนียม
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, Metric
- Arrow Pneumatics หน่วยผสม
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCBAH