Dayton 29hz12 | Buna N Spider Insert L110 สีดำ 5000 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 29HZ12 Buna N Spider ใส่ L110 สีดำ 5000 รอบต่อนาที | AB8VKF

DAYTON 29HZ12 Buna N Spider ใส่ L110 สีดำ 5000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB8VKF รุ่น: 29HZ12

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นส่วนแทรก Buna N Spider
รองรับ1 องศาเชิงมุมและ 0.015 "ของการวางแนวไม่ตรงแนวขนาน
สีBlack
ขนาดข้อต่อL110
น้ำหนัก Coupling (Lb. )0.138
ความสูง3.287 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที1.25
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที15
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที22.5
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที45.01
ความยาว0.748 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM5000
แม็กซ์ แรงบิด788 นิ้ว.
อุณหภูมิที่ให้บริการได้ ช่วง (F)104 องศาถึง 212 องศา F
เพลา Dia ช่วง (นิ้ว)5/8 - 1-5/8
แรงบิด788 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนBuna n Spider
ความกว้าง3.287 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อความสูงความยาวแม็กซ์ RPMแม็กซ์ แรงบิดแรงบิดความกว้างราคา
DAYTON 29HZ05 Buna N Spider ใส่ L150t Blck 5000 รอบต่อนาที | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 นิ้ว.1260 นิ้ว.3.732 "฿1,748
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider ใส่ L190 สีดำ 5000 รอบต่อนาที | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 นิ้ว.1702 นิ้ว.4.469 "฿2,220
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider Insert L100 / l099 7000 Rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 นิ้ว - ปอนด์315/415 นิ้ว - ปอนด์2.52 "฿945
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Insert L090 / l095 7000 Rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 นิ้ว - ปอนด์189/315 นิ้ว - ปอนด์2.087 "฿245
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider ใส่ L070 สีดำ 14000 รอบต่อนาที | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 นิ้ว.44.1 นิ้ว.1.339 "฿224
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider ใส่ L050 สีดำ 18000 รอบต่อนาที | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 นิ้ว.25.8 นิ้ว.1.063 "฿153
DAYTON 29HZ11 Buna N Spider ใส่ L075 สีดำ 11000 รอบต่อนาที | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 นิ้ว.88.2 นิ้ว.1.732 "฿364

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 29HZ12 Buna N Spider ใส่ L110 สีดำ 5000 รอบต่อนาที
฿1,239 / หน่วย