เลื่อยโต๊ะตู้ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ขนาดอาร์เบอร์ | ใบมีด Dia | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49G995 | 5 / 8 " | 10 " | เหล็กหล่อ | 41 " | 79 " | 230 | ฿120,204 | RFQ
|
B | 38 สหราชอาณาจักร 49 | 5 / 8 " | 10 " | เหล็ก, เหล็กหล่อ, อลูมิเนียม | 41 " | 79 " | 240 VAC | ฿179,226 | RFQ
|
C | 49G997 | 5/8 "และ 1" | 12 " | เหล็กหล่อ | 44 " | 83 " | 230 | ฿198,000 | RFQ
|
D | 49G996 | 5/8 "และ 1" | 12 " | เหล็กหล่อ | 44 " | 83 " | 230 | ฿200,340 | RFQ
|
เลื่อยโต๊ะตู้
เลื่อยตั้งโต๊ะ Dayton เป็นเลื่อยตั้งพื้นและตั้งโต๊ะที่ให้การตัด แนวขวาง และมุมเอียงบนชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่แม่นยำโดยช่างไม้ ช่างไม้ ผู้รับเหมา และช่าง DIY เครื่องเลื่อยแบบตั้งโต๊ะเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหล่อที่แข็งแรงเพื่อความมั่นคงภายใต้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และใบมีดทรงกลมที่ปรับความสูงได้ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้โต๊ะเพื่อตัดแผ่นไม้ขณะถูกดันผ่านใบมีด ใบมีดนี้สามารถเอียงเชิงมุมเพื่อสร้างลวดลายที่มีรายละเอียด เลื่อยตู้เหล่านี้ยังมาพร้อมกับรั้วฉีกสไตล์ T ซึ่งให้การตัดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำโดยมีของเสียน้อยที่สุด และสามารถ&เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟได้ เลือกจากเครื่องเลื่อยตั้งโต๊ะ Dayton ที่หลากหลาย มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 10& และ 12 นิ้ว& Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซิงโครนัสไดรฟ์ Gearbelts
- อุปกรณ์เสริมระบบ RO
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- เครื่องทำความร้อนแบบแช่
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- การเติมอากาศ
- การแข่งขัน
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ทองเหลือง
- RUBBERMAID ด้านบนรีไซเคิลอเนกประสงค์
- VIBCO SPRT Series เครื่องสั่นไฟฟ้า
- EDWARDS SIGNALING ระฆังสั่น
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยจัดเก็บชั้นวางสูงสุด
- TENNSCO ชุดล้อเลื่อน Z Line Series
- Cementex USA ไขควง Nutdriver ถุงม้วน
- GRAINGER บันจี้จัม
- CAMLOCK FITTINGS ข้อต่อตัวเมีย เกลียว NPT ตัวเมีย
- REMCO ด้ามจับอนามัยขนาด 67 นิ้ว
- VESTIL ขาตั้งฉากยึดกระบอกสูบ CB Series