EDWARDS SIGNALING กระดิ่งสั่น
สไตล์ | รุ่น | การติด | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 435EX-10G1 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-6AW | - | - | 0.15A | 90 เดซิเบล | - | 20 ถึง 24 VDC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
A | 340EX-8N5 | - | - | - | - | - | - | - | 5-1 / 4 " | - | RFQ
|
B | 156G-3AX | - | - | 0.2A | 82 เดซิเบล | - | 12 ถึง 18 VDC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-3G1 | - | - | 0.15A | 82 เดซิเบล | - | VDC 24 | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-3J1 | - | - | 0.11A | 72 เดซิเบล | - | VDC 32 | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-4G1 | - | - | 0.15A | 86 เดซิเบล | - | VDC 24 | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156ก.-6น | - | - | 0.8A | 90 เดซิเบล | - | 6 ถึง 8VDC, 8 ถึง 10VAC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
B | 156G-6G5 | - | - | 0.3A | 90 เดซิเบล | - | 24 VAC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
C | 434-4G5 | - | - | - | - | 24 VAC | - | - | - | - | RFQ
|
A | 435EX-8G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 340EX-10N5 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
A | 340EX-10G5 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
A | 435EX-10E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 156G-6G1 | - | - | 0.15A | 90 เดซิเบล | - | VDC 24 | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
B | 156ก.-4น | - | - | 0.8A | 86 เดซิเบล | - | 6 ถึง 8VDC, 8 ถึง 10VAC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
D | 438D-6N5-R | พื้นผิว | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ฿5,552 | |
E | 438D-8N5 | พื้นผิว | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3.344 " | ฿6,089 | |
D | 438D-6N5 | พื้นผิว | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ฿5,552 | |
E | 438D-8N5-R | พื้นผิว | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3.344 " | ฿6,089 | |
F | 438D-10N5 | พื้นผิว | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | ฿6,661 | |
F | 438D-10N5-R | พื้นผิว | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | ฿6,661 | |
A | 340EX-6N5 | ผนัง | 0.041A | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | ฿63,898 | |
A | 435EX-6E1 | ผนัง | 0.52A | - | - | VDC 12 | - | 6 5 / 16 " | 5" | ฿62,074 | |
A | 340EX-6G5 | ผนัง | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | ฿67,083 | |
A | 435EX-6G1 | ผนัง | 0.21A | - | - | VDC 24 | - | - | 5" | ฿64,905 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบมุม
- คลิปทดสอบและโพรบ
- ตู้จับและสลัก
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
- คีม
- วัสดุเครื่องจักร
- สิ่งห่อหุ้ม
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- หลังคา
- MAGLITE ไฟฉายมือถือ
- DAYTON เครื่องดูดควันและควัน
- KABA ILCO Deadlatch Push/Pull Paddle อะลูมิเนียม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-7 Unc
- Stafford Mfg Signature Series, ปลอกคอเพลาบาลานซ์เหล็กแบบแยกส่วนสองชิ้น
- YSI ชุดปรับสภาพโพรบ
- DAYTON ชุดฟิวส์
- GAST เครื่องเป่าสูญญากาศ