Edwards Signaling 438d-6n5 | กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว สัญญาณเตือนไฟไหม้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว สัญญาณเตือนไฟไหม้ | AA8AJL 16X281

EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว สัญญาณเตือนไฟไหม้

In Stock
รายการ: AA8AJL รุ่น: 438D-6N5ข้ามอ้างอิง: 16X281
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
฿5,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระฆัง
สัญญาณเตือนภัย34mA
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-31 ถึง 150 องศา
ความลึก2.906 "
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง6"
ความยาว6"
การติดพื้นผิว
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)76
ชนิดภาพเขียนฟะฟั่น
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8531800040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดแอมป์คะแนนปัจจุบันระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกราคา
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24VAC ความลึก 4 13/16 นิ้ว | AA7PXK 16G582 340EX-6G5ผนัง0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"฿67,083
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 120VAC 4 ความลึก 13/16 นิ้ว | AA7PXL 16G583 340EX-6N5ผนัง0.041A--120 VAC--5"฿63,898
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 12VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1ผนัง0.52A--VDC 12-6 5 / 16 "5"฿62,074
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1ผนัง0.21A--VDC 24--5"฿64,905
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 10 นิ้ว สัญญาณเตือนไฟไหม้ 0.034A Rating | AA8AJJ 16X279 438D-10N5พื้นผิว---120 VAC--3-15 / 32 "฿6,661
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R กระดิ่งแบบสั่น, สัญญาณเตือนไฟไหม้, 0.034A Rating | AA8AJK 16X280 438D-10N5-Rพื้นผิว---120 VAC--3-15 / 32 "฿6,661
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5-R กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว สัญญาณเตือนไฟไหม้ 0.034A Rating | AA8AJM 16X282 438D-6N5-Rพื้นผิว---120 VAC--2.906 "฿5,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว สัญญาณเตือนไฟไหม้
฿5,552 / หน่วย