DAYTON ตัวเก็บประจุสตาร์ทมอเตอร์ขับเคลื่อนสว่าน
สไตล์ | รุ่น | การติด | เสร็จสิ้น | กรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3K995 | หน้าแปลน | - | 56YZ | 11 9 / 16 " | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 7.2/3.6 | ฿16,845 | |
B | 3K996 | หน้าแปลน | - | 56YZ | 12 9 / 16 " | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 9.1/4.6 | ฿22,232 | |
C | 5K044 | หน้าแปลน / ฐาน | - | 56YZ | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 7.2/3.6 | ฿20,494 | |
D | 5K046 | หน้าแปลน / ฐาน | อบสีเขียวบนเคลือบฟัน | 56YZ | 12.593 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 9.1/4.6 | ฿23,967 | |
E | 4K997 | หน้าแปลน / ฐาน | Dayton Farm Duty สีเขียว | 56Y | 12 15 / 16 " | 1.15 | 5 / 8 " | 2.125 " | 12.6/6.3 | ฿27,878 |
คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ขับสว่าน
มอเตอร์ขับสว่านแบบสตาร์ทด้วยตัวเก็บประจุของ Dayton ใช้สำหรับป้อนพลังงานให้กับเครื่องเจาะเมล็ดพืชที่พบในการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ปีก มอเตอร์เหล่านี้มีโครงที่ทำจากเหล็กแผ่นรีดเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง พวกเขามีกรอบปิดที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป และติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาที มอเตอร์เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งหน้าแปลน / ฐานได้เพื่อให้ติดตั้งง่าย และมีจำหน่ายในรุ่น 1/2, 3/4 และ 1 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เตาอบ Griddles Sandwich Press และ Fryers
- โซลูชันการสอบเทียบ
- เครื่องทำความร้อนพัดลมคอยล์ร้อน
- สเปรย์ปืนซับถ้วย
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- เครื่องมือไร้สาย
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ปั๊ม
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- 3M วงดนตรีการได้ยิน
- BALDWIN FILTERS ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
- SQUARE D ซีรีส์ Q221 เสียบเบรกเกอร์
- DIXON ที่หนีบเซ็กเมนต์
- AMERICRAFT MANUFACTURING พัดลมท่อรุ่น B
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 40 ไมครอน, Viton Seal
- ANVIL ช่องถั่ว
- EATON คอนเนคเตอร์ต่อภาคสนาม Global Plus Series
- ELKAY เทอร์โมสตัทควบคุมความเย็น
- TIMKEN LER ซีล