DAYTON 3K995 Farm Duty Motor Capacitor เริ่ม Tefc 1/2hp 1725rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ขับเคลื่อน Auger |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 56YZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.2/3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สว่าน |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | หน้าแปลน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 9 / 16 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.75 " |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | เสร็จสิ้น | กรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K996 | หน้าแปลน | - | 56YZ | 12 9 / 16 " | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 9.1/4.6 | ฿22,666 | ||
4K997 | หน้าแปลน / ฐาน | Dayton Farm Duty สีเขียว | 56Y | 12 15 / 16 " | 1.15 | 5 / 8 " | 2.125 " | 12.6/6.3 | ฿25,366 | ||
5K044 | หน้าแปลน / ฐาน | - | 56YZ | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 7.2/3.6 | ฿21,449 | ||
5K046 | หน้าแปลน / ฐาน | อบสีเขียวบนเคลือบฟัน | 56YZ | 12.593 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 9.1/4.6 | ฿24,341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.