หม้อแปลง DAYTON คลาส 2 พร้อมการป้องกันวงจรรอง
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZE8 | 2.4 " | จุดเปิด | 2.2 " | 120/208/240 โวลต์ | เท้า | 50 | 4" | ฿2,248 | |
B | 4VZF1 | 3.5 " | ล้อมรอบ | 3" | 120/208/240 โวลต์ | สองเท้า | 60 | 2.5 " | ฿2,388 | |
C | 4VZF2 | 3.6 " | ล้อมรอบ | 3" | 120/208/240/480 โวลต์ | เท้า | 60 | 2.5 " | ฿2,130 | |
D | 4VZF5 | 3.86 " | จุดเปิด | 3.05 " | 120/208/240/480 โวลต์ | เท้า | 75 | 2.5 " | ฿1,889 | |
C | 4VZF8 | 4.3 " | ล้อมรอบ | 3" | 120/208/240/480 โวลต์ | เท้า | 100 | 2.5 " | ฿5,652 |
หม้อแปลงคลาส 2 พร้อมระบบป้องกันวงจรทุติยภูมิ
หม้อแปลง Dayton Class 2 เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ (สูงถึง 480VAC) เช่น เทอร์โมสแตท วาล์วแก๊ส รีเลย์ และอื่นๆ หน่วยเหล่านี้ใช้ร่วมกับวงจรทุติยภูมิที่ถือว่าปลอดภัยจากจุดเริ่มไฟและป้องกันโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อตเนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังของหม้อแปลงคลาส 2 มีจำหน่ายทั้งแบบเปิดและแบบปิด และเป็นไปตามมาตรฐาน UL และ cURus
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การปูกระเบื้องอุปกรณ์เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- รถเข็นรีไซเคิล
- อุปกรณ์กบ
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เล็บ
- ควบคุมเสียงรบกวน
- O-Rings และ O-Ring Kits
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- WIEGMANN พัดลมแกนสี่เหลี่ยม
- DAYTON ชุดติดตามพู่ห้อย
- DRANETZ แพ็คเกจคุณภาพไฟฟ้า HDPQ
- SK PROFESSIONAL TOOLS Sure Grip Series, 1/4 "Drive Metric Socket
- BANJO FITTINGS มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า
- PARKER ซีรี่ส์ EZ-Mate, ข้อต่อท่ออากาศ
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย C Series
- PLAST-O-MATIC EAST Series ซีลโซลินอยด์วาล์ว
- EATON ไตรแพ็ค
- CAMPBELL แฮนดี้ลิงค์เชน