Dayton 4vzf8 | หม้อแปลงควบคุม 120/208/240/480v 100va | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4VZF8 Transformer Control 120/208/240 / 480v 100va | AD9ZHT

DAYTON 4VZF8 การควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้า 120/208/240/480v 100va

In Stock
รายการ: AD9ZHT รุ่น: 4VZF8
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
฿5,054 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก4.3 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์ล้อมรอบ
ความสูง3"
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120/208/240/480 โวลต์
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น65 องศาเซลเซียส
คะแนน VA100
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8504312000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดคะแนน VAความกว้างราคา
DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208 / 240v 50va | AD9ZHH 4VZE82.4 "จุดเปิด2.2 "120/208/240 โวลต์เท้า504"฿2,130
DAYTON 4VZF1 Transformer Control 120/208 / 240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "ล้อมรอบ3"120/208/240 โวลต์สองเท้า602.5 "฿2,388
DAYTON 4VZF2 Transformer Control 120/208/240 / 480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "ล้อมรอบ3"120/208/240/480 โวลต์เท้า602.5 "฿2,130
DAYTON 4VZF5 Transformer Control 120/208/240 / 480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "จุดเปิด3.05 "120/208/240/480 โวลต์เท้า752.5 "฿1,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4VZF8 การควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้า 120/208/240/480v 100va
฿5,054 / หน่วย