เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | อัตราการไหล | ความสูง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | แรงดันใช้งาน | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20KC07 | 21 " | 2.4 กรัมต่อนาที | 24.5 " | 6.5 | 37 " | 85 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ปี | ฿63,095 | |
B | 20KC09 | 22.5 " | 3.4 กรัมต่อนาที | 24.5 " | 13 | 40 " | 142 ปอนด์ | 4200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ปี | ฿93,020 | |
B | 20KC08 | 22.5 " | 2.8 กรัมต่อนาที | 24.5 " | 9 | 40 " | 130 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ปี | ฿87,483 | |
C | 20KC11 | 28 " | 3.4 กรัมต่อนาที | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 ปอนด์ | 4200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ปี | ฿107,801 | |
C | 20KC10 | 28 " | 3.7 กรัมต่อนาที | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ปี | ฿107,695 |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Dayton ให้น้ำฉีดอย่างแม่นยำเพื่อขจัดสิ่งสกปรก สิ่งสกปรก และวัสดุอื่นๆ ออกจากทางเท้า อาคาร และอุปกรณ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ช่วยลดความจำเป็นในการขัดพื้นผิวหรือใช้สารทำความสะอาด เครื่องฉีดน้ำแรงดันอันทรงพลังเหล่านี้ให้ความคล่องตัวที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องล้างไฟฟ้า และยังสามารถใช้ก่อผนังและพื้นผิวอื่นๆ สำหรับการทาสีได้อีกด้วย เลือกจากแหวนเหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบเซรามิกแข็งและวัสดุสเตนเลสสตีล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับแนวนอนสลับแคลมป์
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ประตูนิรภัยบันได
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- สลิงยกสำหรับเครื่องยกท่อถ้วยชา
- ไขควงและ Nutdrivers
- การระบุการควบคุมคีย์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- Tensioners และ Tighteners
- TRIPP LITE PDU พร้อมสวิตช์โอนอัตโนมัติ
- GRAINGER Luer ล็อคอะแดปเตอร์
- E JAMES & CO ท่อ Santoprene
- MASTER APPLIANCE เคล็ดลับอากาศร้อน
- MARTIN SPROCKET AB Combination Taper Bused 1 Groove มัดฟางธรรมดา
- PACIFIC HANDY CUTTER หน่วยกำจัดใบมีด
- CHIEF ปั๊ม PTO ไฮดรอลิก
- MCR SAFETY ชุดกันฝนแบบสะท้อนแสง Luminator
- TSUBAKI BS Series ครอบคลุม
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 5V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 2 ร่อง