DAYTON เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 20KC07 น้ำเย็น 3200 Psi Gas
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
เชื้อเพลิงเตา | น้ำมันเบนซิน |
การฉีดผงซักฟอก | ใช่ |
คะแนนหน้าที่ | เชิงพาณิชย์ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
ขนาดเครื่องยนต์ | 196cc |
อัตราการไหล | 2.4 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
แรงบิดรวม | 196 |
ความสูง | 24.5 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 25 ฟุต. |
HP | 6.5 |
ความยาว | 37 " |
น้ำหนักสุทธิ | 85 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 3200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | เพื่อ 10 20 |
การประกัน | 1 ปี |
อุณหภูมิน้ำออก | เย็น |
ประเภทน้ำ | เย็น |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.85 |
รหัส HS | 8424890000 |
รุ่น | ความกว้าง | อัตราการไหล | ความสูง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | แรงดันใช้งาน | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20KC08 | 22.5 " | 2.8 กรัมต่อนาที | 24.5 " | 9 | 40 " | 130 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ปี | ฿87,483 | |
20KC09 | 22.5 " | 3.4 กรัมต่อนาที | 24.5 " | 13 | 40 " | 142 ปอนด์ | 4200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ปี | ฿93,020 | |
20KC10 | 28 " | 3.7 กรัมต่อนาที | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ปี | ฿107,695 | |
20KC11 | 28 " | 3.4 กรัมต่อนาที | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 ปอนด์ | 4200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ปี | ฿107,801 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.