DAYTON ชุดสตาร์ทแบบอ่อน
สไตล์ | รุ่น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 460V | ชิ้น | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FDU3 | 7A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 3 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 2/3 | ฿149,099 | |
A | 6FDU4 | 9A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 5 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 2/5 | ฿136,988 | |
A | 6FDU5 | 12A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 3 | 7.5 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 3/7.5 | ฿153,594 | |
A | 6FDU6 | 16A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 5 | 10 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 5/10 | ฿155,094 | |
A | 6FDU8 | 24A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 7.5 | 15 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 7.5/15 | ฿167,831 | |
A | 6FDU9 | 32A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 10 | 20 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 10/20 | ฿161,038 | |
B | 6GDW3 | 40A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 10 | 30 | การรวมซอฟต์สตาร์ท | 10/30 | ฿293,940 | |
B | 6GDW4 | 65A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 25 | 50 | การรวมซอฟต์สตาร์ท | 25/50 | ฿337,997 |
รวม Soft Starters
ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์แบบผสม Dayton เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องมอเตอร์เชิงพาณิชย์จากความเสียหายที่เกิดจากแรงบิดที่มากเกินไปในโรงไฟฟ้า เหมือง และโรงงานแปรรูปอาหาร มอเตอร์สตาร์ทแบบปิดเหล่านี้มีกลไกบายพาสในตัวเพื่อลดความร้อนและระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโครงไฟเบอร์กลาสเพื่อป้องกันฝุ่นและสารปนเปื้อน รวมทั้งขจัดอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น เลือกจากมอเตอร์สตาร์ทแบบซอฟต์สตาร์ทที่มีให้ในรุ่นกระแสเอาต์พุต 7, 9, 12 และ 16 แอมป์บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดไฟและหลอดไฟ HID
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- แบริ่งดิสก์เกษตร
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- แอคถั่ว
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- การกระจาย
- ซ็อกเก็ตและบิต
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ทดสอบปั๊ม
- NORTON ABRASIVES ตัดล้อขัด แบบที่ 1
- SNAP-TITE จุกนมเหล็ก 3 / 4-14
- WIEGMANN แผงหน้าปัดและอุปกรณ์เสริมแผง
- ALTRONIX ตัวรับ IP Over Coax, ประเภท 16 ช่อง
- SUPER-STRUT สายรัดท่อรุ่น 703
- MALCO เครื่องหนีบและแหนบ
- MORSE DRUM ปลอกคอเพลา
- ALLEGRO SAFETY แผงกรองอากาศแบบอินไลน์
- VESTIL PRN ซีรี่ส์ตาข่ายแร็คพาเลทไนลอน
- VESTIL กรงลวดซีรีส์ WPC