DAYTON 6FDU6 ชุดสตาร์ทซอฟต์สตาร์ทบายพาส 5/10hp 16a Hoa
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ติดต่อระยะไกล |
วิธีการควบคุม | หน้าปัดปรับได้ |
ประเภทการควบคุม | 2 เฟส |
ความลึก | 7.09 " |
แสดง | ไม่ |
เบรกแบบไดนามิก | ไม่ |
ประเภทของอุปกรณ์ | UL ประเภท 1,3R, 4,4X, 12 |
ความสูง | 13.3 " |
HP @ 3 เฟส - 230V | 5 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 10 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240/480 VAC ที่ 50/60Hz |
การปิดคีย์แพด | กุญแจตู้ |
แม็กซ์ เอชพี | 5/10 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 16 |
คะแนน NEMA | 1, 3R, 4, 4X, 12 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 16A |
แรงดันเอาท์พุท | 240/480 VAC ที่ 50/60Hz |
ระยะ | 3 |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ป้องกันตัวเอง 14 x FLA |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | แฮนด์ / ปิด / อัตโนมัติ |
กำลังเริ่มแรงบิด | อนุญาต FLC สูงสุด 400% |
ชนิดภาพเขียน | ทางอ้อม |
ความกว้าง | 11.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.47 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 460V | ชิ้น | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FDU3 | 7A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 3 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 2/3 | ฿149,099 | |
6FDU4 | 9A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 5 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 2/5 | ฿136,988 | |
6FDU5 | 12A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 3 | 7.5 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 3/7.5 | ฿153,594 | |
6FDU8 | 24A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 7.5 | 15 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 7.5/15 | ฿167,831 | |
6FDU9 | 32A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 10 | 20 | ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 10/20 | ฿161,038 | |
6GDW3 | 40A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 10 | 30 | การรวมซอฟต์สตาร์ท | 10/30 | ฿293,940 | |
6GDW4 | 65A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 25 | 50 | การรวมซอฟต์สตาร์ท | 25/50 | ฿337,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.