DAYTONคอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | คอยล์โวลต์ | แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | HP @ 1 เฟส - 120V | HP @ 1 เฟส - 230V | ชิ้น | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU1 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 1 | ฿1,627 | |
A | 6GNP4 | 2.03 " | 120 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 1 | ฿2,383 | |
A | 6GNP5 | 2.03 " | 24 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 1 | ฿1,538 | |
A | 6GNZ0 | 2.03 " | 120 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 1 | ฿1,627 | |
A | 6GNZ6 | 2.03 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 1 | ฿2,461 | |
A | 6GNZ7 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 1 | ฿2,461 | |
A | 6GNZ4 | 2.03 " | 120 VAC | 20 | 25 | 3/4 | 7.5 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 1 | ฿1,204 | |
B | 6GNZ2 | 2.17 " | 120 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿1,737 | |
C | 6GNV1 | 2.17 " | 24 VAC | 40 | 50 | 2 | - | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿2,960 | |
B | 6GNY 6 | 2.17 " | 120 VAC | 30 | 40 | 2 | - | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿2,575 | |
B | 6GNU9 | 2.17 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿2,960 | |
B | 6GNV0 | 2.17 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด | 2 | ฿2,960 | |
B | 6GNZ1 | 2.17 " | 24 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿1,737 | |
B | 6GNY 4 | 2.17 " | 24 VAC | 30 | 40 | 2 | - | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿2,575 | |
B | 6GNY 7 | 2.17 " | 24 VAC | 25 | 30 | 2 | - | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿1,380 | |
B | 6GNY 9 | 2.17 " | 120 VAC | 25 | 30 | 2 | - | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 2 | ฿1,380 |
คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด
คอนแทคเตอร์ของ Dayton จะจัดการโหลดไฟฟ้าในการประมวลผลข้อมูล บริการด้านอาหาร และการใช้งาน HVAC คอนแทคเตอร์เหล่านี้ทำงานในลักษณะเดียวกันกับรีเลย์ แต่มีพิกัดกระแสไฟที่สูงกว่า และเหมาะสำหรับการสลับวงจรไฟฟ้า คอนแทคเตอร์ในรายการ UL และ C-UL เหล่านี้มีสกรูยึดและขั้วต่อที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่อการเดินสายที่สะดวกสบาย เลือกจากคอนแทคเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีให้ในรุ่นแอมป์เต็ม 25, 30 และ 40 แอมป์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมตรการสั่นสะเทือน
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- ตัวกรองและตลับน้ำหล่อเย็น
- แหวนสไลด์
- แตะอะแดปเตอร์
- Dollies และ Movers
- เครื่องมือตกแต่ง
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- LITTLE GIANT โต๊ะทำงานมือถือผงเคลือบเหล็กประกอบ
- APPROVED VENDOR ก้านเหล็ก 12l14
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS พาร์ติชั่นสโตร์สตาร์ทเตอร์และยูนิตเสริม
- GORLITZ หยุดพิน
- THOMAS & BETTS S256 ซีรีส์ วงเล็บเหลี่ยม
- LABCONCO เครื่องดูดควัน
- FOLDING GUARD แผงกั้นห้องแบบลวด
- HUSQVARNA อะแดปเตอร์เพลาเกลียว
- BALDOR / DODGE SCED, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืน