จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6GNZ7 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด Dp 40a 1p 208-240vac | AE8YVT

DAYTON 6GNZ7 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด Dp 40a 1p 208-240vac

In Stock
รายการ: AE8YVT รุ่น: 6GNZ7
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
฿2,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
การกระทำไม่ย้อนกลับ
คอยล์โวลต์208 / 240 VAC
ประเภทคอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ความลึก3.41 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย40
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน50
ความสูง2.64 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
Hz50/60
จำนวนเสา1
ความกว้าง2.03 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536490065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัยโหลดเต็มแอมป์ต้านทานHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230Vชิ้นจำนวนเสาราคา
DAYTON 6GNP4 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6GNP42.03 "120 VAC304012คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน1฿2,383
DAYTON 6GNP5 คอนแทคขนาดกะทัดรัด Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6GNP52.03 "24 VAC304012คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน1฿1,720
DAYTON 6GNU1 คอนแทคคอมแพ็ค Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด1฿1,649
DAYTON 6GNU9 คอนแทคคอมแพค Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน2฿2,960
DAYTON 6GNV0 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด2฿2,960
DAYTON 6GNZ0 คอนแทคคอมแพค Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน1฿1,649
DAYTON 6GNZ1 คอนแทคคอมแพ็ค Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน2฿1,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6GNZ7 คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด Dp 40a 1p 208-240vac
฿2,510 / หน่วย