DAYTON รถบรรทุกมือเปิดประทุน
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | สี | ความกว้างโดยรวม | ขนาดแพลตฟอร์ม | ตลับลูกปืนล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D670 | - | 3" | สีแดง | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 นิ้ว | - | ยางตัน | 2.75 " | ฿9,804 | |
B | 4ZJ34 | - | 5" | เงิน | 21.25 " | 48-1 / 2 x 12 นิ้ว | บอลคู่ | นิวเมติก | 4" | ฿14,784 | |
C | 34D667 | - | 3" | สีแดง | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 นิ้ว | ลูกบอล | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿9,036 | |
D | 34D671 | - | 5" | เงิน | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 นิ้ว | ลูกบอล | นิวเมติก | 3.5 " | ฿17,198 | |
E | 34D672 | - | 5" | เงิน | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 นิ้ว | ลูกบอล | นิวเมติก | 3.5 " | ฿19,460 | |
F | 34D677 | - | 4" | สีแดง | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | ลูกบอล | นิวเมติก | 3.5 " | ฿7,941 | |
G | 4ZJ32 | 18 " | 5" | กรอบดำ/ด้ามแดง | 21 " | 40 x 13 " | ลูกบอล | นิวเมติก | 4" | ฿7,542 | |
H | 2W065 | 47 " | 5" | สีแดง | 18 " | 38 x 13-5 / 8 นิ้ว | บอลคู่ | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿6,133 | |
I | 4W323 | 47 " | 5" | สีแดง | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 นิ้ว | บอลคู่ | นิวเมติก | 4" | ฿7,779 | |
J | 6W050 | 51.75 " | 5.125 " | เงิน | 21.25 " | 38-1 / 2 x 12 นิ้ว | บอลคู่ | นิวเมติก | 4" | ฿13,401 | |
K | 4ZJ30 | 53.5 " | 5" | สีแดง | 20 " | 42-1/2 x 13-3/4" | บอลคู่ | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿9,537 | |
L | 6W855 | 58 " | 5" | สีแดง | 20 " | 48-1/2 x 13-3/4" | บอลคู่ | ยางตัน | 2.75 " | ฿9,927 |
รถบรรทุกมือเปิดประทุน
รถยกเปิดประทุน Dayton ใช้สำหรับงานหนักที่เกี่ยวข้องกับการยก/ขนย้ายของที่บรรทุกได้อย่างง่ายดาย รถบรรทุกมืออลูมิเนียมเหล่านี้สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน มีล้อแข็ง 2 ล้อและล้อหมุน 2 ล้อเพื่อความคล่องแคล่วที่ดีขึ้น และสามารถเปลี่ยนจากตำแหน่งล้อ 2 เป็น 4 ล้อได้อย่างง่ายดายโดยกดแถบปลด บางรุ่นมาพร้อมกับตัวป้องกันล้อแบบเชื่อมและที่จับแบบไหลกลับเพื่อการยึดเกาะและการควบคุมรถบรรทุกที่ดียิ่งขึ้น เลือกจากรถบรรทุกมือเปิดประทุน Dayton เหล่านี้ซึ่งมีทั้งแบบกึ่งนิวแมติกส์ นิวแมติกส์ และล้อยางตันบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีเลย์หน่วงเวลา
- สายพานเครื่องดูดฝุ่น
- เลื่อยวงเดือน
- ปุ่มกดเรืองแสงพร้อมคอนแทคบล็อค
- บารอมิเตอร์
- การป้องกันใบหน้า
- ป้องกันการตก
- ตัวดึงและตัวแยก
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ท่อประปา
- SHARPE VALVES วาล์วประตูสแตนเลส 316L ปลอมแปลง FNPT
- CHANNELLOCK ชุดประแจเลื่อน 2 ชิ้น
- SANDUSKY LEE ตู้เก็บของติดผนังแบบมาตรฐาน
- ORION เกลียว
- KERN AND SOHN การนับยอดคงเหลือ
- HOFFMAN Syspend 180 Max Series หลอด
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 Flush Style TT Reducer Bushings, Mipt x Fipt
- KERN AND SOHN PLE-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- JOHNSON CONTROLS โซลินอยด์แอร์วาล์ว
- TSUBAKI สายพานลำเลียง / ไดรฟ์ซีรีส์ โรเลอร์ มาตรฐาน เฟืองพิทช์คู่ ชนิด B