DAYTON 2W065 รถยกเปิดประทุน 47 x 18
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเปิดประทุน |
ล้อ Dia. | 5" |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกพับ | 18 " |
ความสูงพับ | 47 " |
ความกว้างพับ | 18 " |
ประเภทการจัดการ | วนซ้ำอย่างต่อเนื่อง |
ฝาโหลดแนวนอน | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 8" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 47 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 38 x 13-5 / 8 นิ้ว |
UPC | 190735236857 |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลคู่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | สี | ความกว้างโดยรวม | ขนาดแพลตฟอร์ม | ตลับลูกปืนล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D667 | - | 3" | สีแดง | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 นิ้ว | ลูกบอล | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿9,036 | ||
34D670 | - | 3" | สีแดง | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 นิ้ว | - | ยางตัน | 2.75 " | ฿9,804 | ||
34D671 | - | 5" | เงิน | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 นิ้ว | ลูกบอล | นิวเมติก | 3.5 " | ฿17,198 | ||
34D672 | - | 5" | เงิน | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 นิ้ว | ลูกบอล | นิวเมติก | 3.5 " | ฿19,460 | ||
34D677 | - | 4" | สีแดง | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | ลูกบอล | นิวเมติก | 3.5 " | ฿7,941 | ||
4W323 | 47 " | 5" | สีแดง | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 นิ้ว | บอลคู่ | นิวเมติก | 4" | ฿7,779 | ||
4ZJ30 | 53.5 " | 5" | สีแดง | 20 " | 42-1/2 x 13-3/4" | บอลคู่ | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿9,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.