ข้อต่อโซ่ต้านทานการกัดกร่อนของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | โรลเลอร์ Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEA2 | 0.695 " | 40 นปพ | 3700 ปอนด์ | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ฿507 | |
B | 2YEA1 | 0.695 " | 60 นปพ | 8500 ปอนด์ | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ฿670 | |
A | 2YEA4 | 0.695 " | 60 นปพ | 8500 ปอนด์ | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ฿1,008 | |
B | 2YDZ8 | 0.695 " | 40 นปพ | 3700 ปอนด์ | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ฿400 | |
A | 2YEA3 | 0.851 " | 50 นปพ | 6100 ปอนด์ | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ฿749 | |
B | 2YDZ9 | 0.851 " | 50 นปพ | 6100 ปอนด์ | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ฿513 |
ลิงค์โซ่ต้านทานการกัดกร่อน
ข้อต่อโซ่ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับเชื่อมปลายโซ่ทั้งสองด้านเพื่อขยายการใช้งานของโซ่แบบลูกกลิ้งสำหรับส่งกำลังในเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องมือกล หน่วยเหล็กกล้าคาร์บอนเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 6100 ปอนด์และให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน เลือกจากอาร์เรย์ของข้อต่อโซ่เหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.155, 0.233 และ 0.199 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟองน้ำขัด
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- สายรัดท่อ
- ช่างเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- เครื่องกรองน้ำ
- การควบคุมปั๊ม
- เครื่องปรับอากาศ
- สว่านไฟฟ้า
- หลังคา
- การทดสอบยางมะตอย
- LITTLE GIANT รถบรรทุกท่อ
- TY-RAP เคเบิ้ลไทร์ระดับกลาง
- KIPP 10-32 ขนาดเกลียวดอกเห็ด
- REOTEMP เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดสุขาภิบาล
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS การแบก
- PARKER ข้อต่อด่วนของท่ออากาศ
- THOMAS & BETTS บูชท่อร้อยสาย
- PLAST-O-MATIC คอลัมน์สอบเทียบ PVC ซีรีส์ CC
- WEILER แปรงปลายบาน
- BUSSMANN เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์แบบติดหมุด CBC Series Type I 10-32