Dayton 2yea3 | ข้อต่อโซ่ชดเชยการกัดกร่อน - Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis Offset Chain Link - Pack of 5 | AC4BAZ

DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis Offset Chain Link - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AC4BAZ รุ่น: 2YEA3
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
฿749 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSI50 นปพ
ความแรงของการทำลาย6100 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.280
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.45 "
รู Dia0.199 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
วัสดุชุบนิกเกิล
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1430 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.851 "
ความยาวพิน0.851 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ขว้าง0.625 "
Rivet End ถึง Center Line0.401 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.579 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง6100 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนสาขา
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaกก. จำนวนราคา
DAYTON 2YDZ8 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAL 2YDZ80.695 "40 นปพ3700 ปอนด์0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5฿400
DAYTON 2YDZ9 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAM 2YDZ90.851 "50 นปพ6100 ปอนด์0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5฿513
DAYTON 2YEA1 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAX 2YEA10.695 "60 นปพ8500 ปอนด์0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5฿670
DAYTON 2YEA2 Corrosion Resis Offset Chain Link - Pack of 5 | AC4BAY 2YEA20.695 "40 นปพ3700 ปอนด์0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5฿507
DAYTON 2YEA4 Corrosion Resis Offset Chain Link - Pack of 5 | AC4BBA 2YEA40.695 "60 นปพ8500 ปอนด์0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5฿1,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis Offset Chain Link - แพ็ค 5
฿749 / แพ็ค