DAYTON พัดลมดูดอากาศติดชัตเตอร์แบบทนทานต่อการกัดกร่อน Direct Drive
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนใบมีด | ใบพัด Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1BLJ7 | 1/2 | 4876 | 4197 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 8 | 24 " | 17.4 | ฿56,880 | |
B | 1BLJ5 | 1/3 | 3642 | 2838 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 8 | 20 " | 13.7 | ฿42,972 | |
C | 1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 8 | 18 " | 12.5 | ฿40,974 | |
D | 1BLJ1 | 1/6 | 2005 | 1678 | 1625 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 4 | 16 " | 15.7 | ฿33,483 | |
E | 1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 4 | 12 " | 13.4 | ฿26,522 | |
F | 1BLH6 | 1/20 | 524 | 379 | 1550 | ขั้วโลกสีเทา | 4 | 10 " | 12.3 | ฿29,430 |
พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อน ไดเร็คไดรฟ์
พัดลมดูดอากาศติดชัตเตอร์ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของ Dayton ช่วยดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม พัดลมเหล่านี้มีบานเกล็ดสำหรับตัดการระบายอากาศภายนอกเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือจำเป็น พวกเขามีโครงไฟเบอร์กลาสพร้อมการ์ดเหล็ก การ์ดลวดเคลือบอีพ็อกซี่ & ใบพัดโพลีโพรพีลีนเสริมใยแก้ว 4 / 8 ใบมีดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และป้องกันสิ่งที่ไม่ต้องการเข้าไปในพัดลม พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และกล่องหุ้มมอเตอร์แบบปิดที่มีอากาศถ่ายเทเหนือฉนวนคลาส B เพื่อให้ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อเริ่มหรือ หยุดการทำงานของพัดลมตามอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาตเพื่อป้องกันมอเตอร์พัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในกำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 1/20 ถึง 1/2 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมไฟภูมิทัศน์
- บันไดอเนกประสงค์
- คลาส CC ฟิวส์
- ระบบการเข้าพื้นที่จำกัดและรถเข็น
- วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน
- การป้องกันใบหน้า
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- workwear
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- เฟอร์นิเจอร์
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ข้อศอกชาย 90 องศา
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Watertight Safety-Shroud Flanged Inlet, 2/3 / 4 Pole
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายยางอาหาร 2 ฟุต
- BANJO FITTINGS แหวนล็อคสแตนเลส
- DIXON คู่ชาย Pin Lugs
- VERMONT GAGE Trilock Single End Gage Handle, นิ้ว
- APOLLO VALVES 88L-740 ซีรี่ส์ อุณหภูมิต่ำ บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐานหน้าแปลน
- KERN AND SOHN PCD-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลม
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีเหลือง