DAYTON 1BLJ5 พัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว 115 V 3642 CFM
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3642 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2838 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2121 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1468 |
วัสดุกรอบ | ไฟเบอร์กลาส |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.9 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 23 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 17-7 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1075 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนใบมีด | 8 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 13.7 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ตรว. ต้องเปิด (ใน) | 21 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดภาพเขียน | ตัวยึดชัตเตอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 23 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | เคลือบอีพ็อกซี่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.21 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนใบมีด | ใบพัด Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BLH6 | 1/20 | 524 | 379 | 1550 | ขั้วโลกสีเทา | 4 | 10 " | 12.3 | ฿29,430 | ||
1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 4 | 12 " | 13.4 | ฿26,522 | ||
1BLJ1 | 1/6 | 2005 | 1678 | 1625 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 4 | 16 " | 15.7 | ฿33,483 | ||
1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 8 | 18 " | 12.5 | ฿40,974 | ||
1BLJ7 | 1/2 | 4876 | 4197 | 1075 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 8 | 24 " | 17.4 | ฿56,880 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.