พัดลมระบายอากาศตามแนวแกนแบบขับตรงของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC 91 | - | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.07 | ฿43,300 | |
A | 4YC 92 | 641 | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.15 | ฿40,079 | |
A | 4YC 93 | 1380 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1155 | 1018 | - | - | 0.25 | ฿59,380 | |
A | 4YC 56 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | ฿69,788 | |
A | 4YC 94 | 1799 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1588 | 1380 | - | - | 0.46 | ฿61,154 | |
A | 4YC 60 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | ฿97,000 | |
A | 4YC 57 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ฿70,784 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 0 | 2188 | 1.75 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ฿69,299 | |
A | 4YC 62 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | ฿104,891 | |
A | 4YC 58 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | ฿76,606 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 2 | 3259 | 1.75 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ฿83,866 | |
A | 4YC 59 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ฿85,890 | |
A | 4YC 63 | 4131 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ฿118,130 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 4 | 4131 | 1.75 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ฿119,413 | |
A | 4YC 61 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ฿105,656 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 3 | 4408 | 1.75 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ฿104,152 |
เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง
เครื่องช่วยหายใจแบบขับตรงของ Dayton ให้ไอเสียหรือจ่ายอากาศบริสุทธิ์ที่เสถียรภายใต้แรงดันคงที่ระดับต่ำถึงปานกลาง พัดลมดูดอากาศเหล่านี้มาพร้อมกับกล่องรวมสัญญาณ NEMA 1 ในกล่องหุ้มมอเตอร์ และอยู่ในรายการ UL-705 สำหรับเครื่องช่วยหายใจ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมปั่นด้ายและเม็ดบีดม้วนบนสายคาดลมเพื่อให้ทนทานและมั่นคง จึงยกและเคลื่อนย้ายได้สะดวก เลือกจากเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์ 1 และ 3 เฟส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ่อมน้ำยารั่ว
- สาย USB
- Duster Refills และ Mitts
- ฟิล์มหด
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เครื่องมือประปา
- วาล์ว
- แม็กเหล็ก
- ไม้ก๊อก
- SARGENT ร่องล็อค
- STA-KON 20 ถึง 18 AWG Ring Terminal
- DAYTON NG ฮีตเตอร์ท่อก๊าซอินฟราเรด
- APPROVED VENDOR ยูทิลิตี้สปริงส่วนขยาย
- DAYTON ด้ามจับ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อที่ไม่ใช่ฉนวน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-12 Un
- ANVIL เสาท่อ Tc
- SPEARS VALVES จุกนมข้อต่อหมุนสำหรับสนามหญ้า MAT x MAT
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman