DAYTON 4YC59 ช่องระบายอากาศ 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบจ่ายแกนขับตรง |
ความสูงฐาน | 1 3 / 4 " |
ความยาวฐาน | 30 " |
ฐานด้านบนเป็นผ้าห่อศพ (นิ้ว) | 6 1 / 4 |
ความกว้างฐาน | 30 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4247 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4076 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3846 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3526 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3259 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 2998 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 2724 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 2392 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1779 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 1.00 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 12.8 / 6.4-6.4 |
มอเตอร์ HP | 1 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 35 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 17 1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 23 23 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1750 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 5/8 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 30 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 30 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ดาวน์บลาสต์โดยตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC 56 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | ฿69,788 | |
4YC 57 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ฿70,784 | |
4YC 58 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | ฿76,606 | |
4YC 60 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | ฿97,000 | |
4YC 61 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ฿105,656 | |
4YC 62 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | ฿104,891 | |
4YC 63 | 4131 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ฿118,130 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.