โบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าทางเข้าคู่แบบขับตรงของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5สช.4 | 10-5/16 | 11.75 | 15 " | 15.25 " | 11.75 " | 9 1 / 2 " | 9.25 " | ฿9,748 | |
A | 5สช.3 | 10.375 | 9.187 | 15 " | 15.25 " | 9.187 " | 9 1 / 2 " | 6.5 " | ฿9,767 | |
A | 5สช.6 | 11.5 | 13 | 16-3 / 4 " | 17.5 " | 13 " | 10 5 / 8 " | 10.375 " | ฿11,270 | |
A | 5สช.5 | 11.5 | 10.625 | 16-3 / 4 " | 17.5 " | 10.625 " | 10 13 / 16 " | 8" | ฿11,626 |
ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
เครื่องเป่าลมเข้าโค้งด้านหน้าแบบขับตรง 10.312 ทางของ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด ใช้กับระบบทำความร้อน ปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ โบลเวอร์เหล่านี้ทำจากเหล็กชุบสังกะสีและมีล้อเสริมเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด พวกเขามีล้อเหล็กที่มีผิวเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเพื่อความคล่องตัวและรองรับตัวเรือนด้วยแผ่นยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน โบลเวอร์แบบขับตรงของ Dayton สามารถแทนที่โบลเวอร์ส่วนใหญ่ที่มีแรงม้าเท่ากันได้ เลือกจากโบลเวอร์แบบขับตรงที่มีจำหน่ายในตัวเลือกความสูงของการปล่อย 10.375, 11.5 และ XNUMX บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือไฟฟ้า
- ถ้วยและแก้ว
- หม้อต้มน้ำและไอน้ำ
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเสียง
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ไฟล์
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- FALLTECH สมอคอนกรีต
- BESTAIR PRO ตัวกรองการเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ
- WOODHEAD แหวนสลิป 130190 Series
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 1100 ถึง 1250VAC/1300VAC
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x หัวจุก
- EATON FDC ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ เฟรม F
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 องศา แร็คเกียร์กลึง, ระยะพิทช์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- BALDWIN FILTERS ไส้กรองน้ำมัน
- TIMKEN UCFC 200 ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหน้าแปลนกลม, ล็อคสกรูตัวหนอน