DAYTON 5NRC3 Blower 9-1 / 2 นิ้วล้อมอเตอร์น้อยกว่า 7-1 / 8
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 10.375 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 9.187 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 15 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 15.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9.187 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
การติด | หลายตำแหน่ง |
ชนิดภาพเขียน | Double Inlet Forward Curve, Direct Drive, มอเตอร์น้อย |
ล้อเบื่อ | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5สช.4 | 10-5/16 | 11.75 | 15 " | 15.25 " | 11.75 " | 9 1 / 2 " | 9.25 " | ฿9,748 | |
5สช.5 | 11.5 | 10.625 | 16-3 / 4 " | 17.5 " | 10.625 " | 10 13 / 16 " | 8" | ฿11,626 | |
5สช.6 | 11.5 | 13 | 16-3 / 4 " | 17.5 " | 13 " | 10 5 / 8 " | 10.375 " | ฿11,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.