APPROVED VENDOR 3AJV2 ผ้าลวด 316 325 ตาข่าย 0.0014 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าลวด |
ประเภทล้อแม็ก | 316 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดตาข่าย | 325 325 X |
ช่วงขนาดตาข่าย | ปลาย |
เปิดพื้นที่ | 30.5% |
ขนาดการเปิด | 0.001 " |
ชนิดภาพเขียน | สานธรรมดา |
ความกว้าง | 48 " |
ลวด Dia | 0.001 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7314149000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ขนาดตาข่าย | ช่วงขนาดตาข่าย | เปิดพื้นที่ | ขนาดการเปิด | ลวด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3เอจู1 | 316 | 40 40 X | ปลาย | 36.0% | 0.015 " | 0.01 " | ฿9,156 | ||
3AKJ1 | 304 | 4 4 X | หยาบ | 74.0% | 0.215 " | 0.035 " | ฿5,348 | ||
3AKJ4 | 304 | 10 10 X | หยาบ | 64.0% | 0.088 " | 0.02 " | ฿6,068 | ||
3ALR7 | 304 | 16 16 X | ปลาย | 73.3% | 0.053 " | 0.009 " | ฿3,858 | ||
3ALT9 | 304 | 40 40 X | ปลาย | 54.8% | 0.018 " | 0.006 " | ฿2,894 | ||
3ALU4 | 304 | 48 48 X | ปลาย | 54.2% | 0.015 " | 0.005 " | - | RFQ
| |
3ALW 1 | 304 | 80 80 X | ปลาย | 49.6% | 0.008 " | 0.003 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.