ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ไม้กางเขน โลหะชุบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TJJ3 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1" | - | ฿3,059 | |
A | 4TJJ4 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1.25 " | - | ฿4,253 | |
A | 4TJH8 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | - | ฿1,197 | |
A | 4TJH9 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | - | ฿1,050 | |
A | 4TJJ5 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1.5 " | - | ฿5,530 | |
A | 4TJJ6 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 2" | - | ฿7,602 | |
A | 4TJJ2 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
B | 5P985 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿463 | |
C | 5PAR6 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,879 | |
B | 6KJ 40 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿748 | |
B | 6KJ 43 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,761 | |
B | 5P986 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿680 | |
C | 5PAR8 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,670 | |
C | 5PAR3 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿330 | |
B | 6KJ 41 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,227 | |
B | 6KJ 42 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,633 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- เมตรการสั่นสะเทือน
- ที่ใส่ใบสั่งยา
- ครอบคลุมรถเข็น
- ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- อิเล็กทรอนิกส์
- คีย์สต็อก
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- CALDWELL นักกีฬายกแขนระบาย
- EAGLE Curb Inlet แทรก
- MASTER APPLIANCE ชุดองค์ประกอบปืนความร้อน
- THERMCO เกลือไฮโดรมิเตอร์
- GUARDAIR ปืนทำความสะอาดตัวกรอง
- WATTS LF1L ซีรี่ส์ วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 3/4-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 เบจฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON มือจับควบคุมมอเตอร์
- EATON E57 พร็อกซิมิตีสองสายเซนเซอร์