4tjh8 | ครอส 1/4innpt เหล็กอ่อนกัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJH8 Cross 1 / 4innpt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | AD9LQV

APPROVED VENDOR 4TJH8 ครอส 1/4innpt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน

In Stock
รายการ: AD9LQV รุ่น: 4TJH8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJH9 Cross 3/8 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | AD9LQW 4TJH9เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 8 "-฿1,050
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJJ2 เหล็กดัดอ่อนชุบสังกะสี Npt 3/4 นิ้ว | AD9LQY 4TJJ2เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJJ3 Cross 1 Inch Npt Galvanized Malleable Iron | AD9LQZ 4TJJ3เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1"-฿3,059
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJJ4 ครอส 1 1/4 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | AD9LRA 4TJJ4เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1.25 "-฿4,253
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TJJ5 ครอส 1 1/2 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | AD9LRB 4TJJ5เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1.5 "-฿5,530
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJJ6 เหล็กดัดอ่อนชุบสังกะสี 2 นิ้ว Npt | AD9LRC 4TJJ6เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F2"-฿7,602
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P985 Cross 1/2 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZTH 5P985เหล็กชุบสังกะสีอ่อน150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 2 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿463

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TJH8 ครอส 1/4innpt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน
฿1,197 / หน่วย