APPROVED VENDOR 4TJJ2 ครอส 3/4 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีอ่อน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้าม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 psi ที่ 72 องศา F |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
รหัส HS | 7307929000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TJH8 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | - | ฿1,061 | |
4TJH9 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | - | ฿325 | |
4TJJ3 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1" | - | ฿3,312 | |
4TJJ4 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1.25 " | - | ฿4,292 | |
4TJJ5 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1.5 " | - | ฿4,811 | |
4TJJ6 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 2" | - | ฿7,394 | |
5P985 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿346 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.