DAYTON บานเกล็ดบานเกล็ด ความสูง 14-1/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | พื้นที่ฟรี | วัสดุ | จำนวนใบมีด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKN0 | ล้าง Anodized | 1.09 ตารางฟุต | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 17 | 26.25 " | ฿7,719 | |
B | 6WRH9 | สีเทา | 0.546 ตารางฟุต | เหล็ก | 22 | 14.25 " | ฿4,793 | |
B | 6WRJ1 | สีเทา | 0.638 ตารางฟุต | เหล็ก | 22 | 16.25 " | ฿5,063 | |
B | 6WRJ6 | สีเทา | 0.914 ตารางฟุต | เหล็ก | 22 | 22.25 " | ฿5,899 | |
B | 6WRJ4 | สีเทา | 0.822 ตารางฟุต | เหล็ก | 22 | 20.25 " | ฿5,560 | |
B | 6WRK0 | สีเทา | 1.09 ตารางฟุต | เหล็ก | 22 | 26.25 " | ฿6,926 |
บานเกล็ดประตู สูง 14-1/8 นิ้ว
บานเกล็ดเดย์ตันช่วยระบายอากาศที่เหมาะสมในพื้นที่ปิดผ่านทางท่อลม ช่วยให้อากาศถ่ายเทในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในตู้ไม้หรือโลหะ บานเกล็ดประตูเหล่านี้มีโครงสร้างโลหะที่ทนทาน (อะลูมิเนียม / เหล็ก) พร้อมใบมีดแบบตัว V กลับด้านที่มุม 45 องศา มีผิวเคลือบอโนไดซ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและมาพร้อมกับสกรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย เลือกจากบานเกล็ดบานประตูที่หลากหลาย มีให้เลือก 17 และ 22 บานเกล็ด Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ไฟฉาย
- ชุดบำรุงรักษา
- มุ้งซักผ้า
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- กลอง
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- อุปกรณ์กลาง
- การจัดการสายไฟ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- ERGODYNE เชือกเส้นเล็กเครื่องมือ
- TOUGH GUY ถังไม้ถูพื้นโพลีโพรพีลีน
- 3M ป้ายรองสีดำ
- BRADY เครื่องหมายท่อ
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES07B
- WATTS ชุดชิ้นส่วนยางวาล์วบรรเทา
- APOLLO VALVES ชุดซ่อมซีล 82 Series
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ลำเลียงชนิดเจาะสต็อกซีรีส์ 815, เทอร์โมพลาสติกแบบแยกส่วน
- EDWARDS MFG ชุดเพิ่มผลผลิต
- VESTIL รถยกซ้อนซีรีย์ SL พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลาก