Dayton 6wrj6 | ประตูบานเกล็ด 14-1/8 H 22-1/4 W เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6WRJ6 บานเกล็ด 14-1 / 8 H 22-1 / 4 W เหล็ก | AF2NTB

DAYTON 6WRJ6 บานเกล็ดประตู 14-1/8 H 22-1/4 W เหล็ก

In Stock
รายการ: AF2NTB รุ่น: 6WRJ6
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
฿6,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดประตู
ความสูงของคัตเอาท์12-1 / 2 นิ้ว
ความกว้างของคัตเอาท์20-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของประตู1-3/8 to 2-1/4"
เสร็จสิ้นสีเทา
ความกว้างของหน้าแปลน1.187 "
พื้นที่ฟรี0.914 ตารางฟุต
ความสูง14.13 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนใบมีด22
ชนิดภาพเขียนไอดีหรือไอเสีย
ความกว้าง22.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.32
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)63.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)39.62
รหัส HS7308305050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นพื้นที่ฟรีวัสดุจำนวนใบมีดความกว้างราคา
DAYTON 5NKN0 บานเกล็ด 14-1 / 8 H 26 1/4 W อะลูมิเนียม | AE4WME 5NKN0ล้าง Anodized1.09 ตารางฟุตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1726.25 "฿8,690
DAYTON 6WRH9 บานเกล็ด 14-1 / 8 H 14-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRU 6WRH9สีเทา0.546 ตารางฟุตเหล็ก2214.25 "฿5,313
DAYTON 6WRJ1 บานเกล็ด 14-1 / 8 H 16-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRW 6WRJ1สีเทา0.638 ตารางฟุตเหล็ก2216.25 "฿5,633
DAYTON บานเกล็ด 6WRJ4 14-1 / 8 H 20-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRZ 6WRJ4สีเทา0.822 ตารางฟุตเหล็ก2220.25 "฿6,260
DAYTON 6WRK0 บานเกล็ด 14-1 / 8 H 26-1 / 4 W เหล็ก | AF2NTF 6WRK0สีเทา1.09 ตารางฟุตเหล็ก2226.25 "฿7,536

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6WRJ6 บานเกล็ดประตู 14-1/8 H 22-1/4 W เหล็ก
฿6,641 / หน่วย