มอเตอร์บูสเตอร์แบบร่าง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | การหมุน | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D093 | CCW | 1.3/0.65 | 1/30 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ฿7,327 | |
B | 1D094 | CCW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ฿7,553 | |
A | 3M895 | CW | 1.7 | 1/25 | 3001-3600 | 5 / 16 " | 1 5 / 16 " | 115 | 60 | ฿7,646 | |
B | 1D092 | CW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ฿7,962 | |
B | 1D091 | CW | 1.1/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 208-230 | 60 | ฿8,190 | |
C | 1D089 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 0.6 | 1/9 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 230 | 50/60 | ฿11,739 |
ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
Dayton Draft booster motors ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับพัดลมตัวเหนี่ยวนำภายในเตาแก๊ส และแทนที่มอเตอร์เพิ่มแรงดันอากาศที่เสียหายในระบบทำความร้อนของเตาแก๊ส มีโครงแบบเปิดโล่งสำหรับระบายความร้อนชิ้นส่วนที่ทำความร้อนของมอเตอร์ และรวมเข้ากับตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ มอเตอร์เหล่านี้ให้ความเร็วสูงสุด 3200 รอบต่อนาทีและมีจำหน่ายในรุ่น 1/30, 1/25, 1/15 และ 1/9 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจกรองน้ำมัน
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- ชุดซีลก้านและลูกสูบ
- วาล์วปิด
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- SHARKBITE อะแดปเตอร์ลดชาย
- LIQUATITE ท่อร้อยสายไฟที่ไม่ใช่โลหะยืดหยุ่นได้
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศโฮลดิ้งเฟรม
- STANLEY ประแจรวม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5-44 Unf Lh
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-6 Unc
- EATON จับแอก
- SANDUSKY LEE ชั้นวางของ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องตรง ซีรีส์ดอกต๊าปร่องตรง 2094M