LIQUATITE Liquid-Tight ยืดหยุ่นไม่ใช่โลหะท่อร้อยสาย
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NM-10x50 เทา | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ฿2,304 | |
A | NM-11x50 เทา | 3.25 " | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | ฿2,452 | |
A | NM-12x50 เทา | 4.25 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ฿3,403 | |
A | NM-13x50 เทา | 6.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | ฿5,254 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์
- แผ่นปิดและตัวป้องกันโคลน
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- ตะขอและตัวเลือก
- ปุ่มกดไร้สาย
- ตู้
- การกรอง
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- กระดาษทราย
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- CS JOHNSON สตั๊ดจีบมือ
- GENOVA อะแดปเตอร์
- SPEEDAIRE กระบอกสูบลมแบบ Double Acting เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 1.25 นิ้ว
- ELECTROMARK ป้ายข้อควรระวังการ์ดสต๊อก 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- DIXON ข้อต่อท่อไฮดรอลิค
- EATON ชุดไฟปุ่มกด E22 ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเดี่ยวบุชชนิด A, หมายเลขโซ่ 100
- ENERPAC ชุดบริการ
- DAYTON ยาม