LIQUATITE NM-13x50 GRY ท่อร้อยสายไฟอโลหะ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบอโลหะเหลวยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 6.5 " |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุหลัก | พีวีซีแข็ง |
ภายใน Dia | 1.041 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 50ft |
ภายนอก Dia. | 1.29 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 3917390002 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x50 เทา | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ฿2,304 | |
NM-11x50 เทา | 3.25 " | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | ฿2,452 | |
NM-12x50 เทา | 4.25 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ฿3,403 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.