DAYTON เครื่องเป่าลม 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV 81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2 " | - | ฿152,387 | |
A | 7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | ฿191,495 | |
A | 7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | ฿190,438 | |
A | 7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ฿188,882 | |
A | 7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ฿192,082 | |
A | 7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ฿196,307 | |
A | 7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ฿192,816 |
โบลเวอร์ท่อ 20 นิ้ว
โบลเวอร์แบบท่อ 20 นิ้วของ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายอากาศที่สะอาดในพื้นที่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ใช้ในระบบไอดีและไอเสีย ระบบเติมอากาศ และระบบส่งกลับ และทำจากเหล็กชุบสังกะสีที่ทนทาน นอกจากนี้ยังมีล้อเอียงแบบอลูมิเนียมที่สร้างขึ้นเพื่อการควบคุมเสียงที่เบามาก พวกเขามีตลับลูกปืนบล็อกหมอนที่หล่อลื่นซ้ำได้เพื่อการบริการที่ราบรื่นและตลับลูกปืนและฝาครอบมอเตอร์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โบลเวอร์แบบท่อแรงเหวี่ยงเหล่านี้มีปลอกคอเพื่อลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อท่อและแผงปิดเพื่อการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว เลือกจากตัวเป่าลมแบบท่อที่มีขนาด 3/4, 1, 1.5 และ 2 HP บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- ปืนอัดจารบีไร้สาย
- รถยกรถพ่วงและอุปกรณ์เสริม
- ประตูเหนือศีรษะและตัวยึด
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- PROTO ฟิลลิป
- B & P MANUFACTURING ช่องด้านข้าง
- 3M น้ำมันหล่อลื่นสำหรับดึงสายเคเบิลและสายไฟ ถัง
- HOFFMAN ชั้นวางติดผนังคงที่ 19 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-18 Unef
- GRUVLOK ตัวลดจุดศูนย์กลาง หน้าแปลนปลายร่อง
- ULTRATECH มุมสร้างเบิ้ม
- SMC VALVES จาน
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BL, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow