DAYTON 7H480 โบลเวอร์ท่อ 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1090 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5895 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5741 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 5587 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 5430 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 5253 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 5075 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 4874 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 4452 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 3878 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.4-4.0/2.0 |
ความสูง | 32 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 14 1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 27 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 27 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 1.57 |
สูงสุด ความลึก | 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 16 ใน |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1118 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 14-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 27 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 27 7 / 8 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 19.3 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 19.1 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 18.9 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 145.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV 81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2 " | - | ฿152,387 | |
7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ฿188,882 | |
7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ฿196,307 | |
7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | ฿191,495 | |
7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | ฿190,438 | |
7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ฿192,816 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.