DAYTON ท่อลม
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C106 | 1-3 / 16 " | 9 | 7.5 | 15 5 / 8 " | 5.875 " | 24.375 " | 23.875 " | 7.5 " | ฿83,369 | |
A | 3C107 | 1-7 / 16 " | 11 | 9-1/16 | 19 1 / 8 " | 7" | 29.75 " | 28.625 " | 9 1 / 16 " | ฿108,017 | |
A | 3C108 | 1-11 / 16 " | 13 | 10.5 | 22 5 / 8 " | 8 5 / 16 " | 35.125 " | 33.437 " | 10.5 " | ฿113,072 |
โบลเวอร์ท่อ
Dayton duct blowers เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็น การทำให้แห้ง การลำเลียงด้วยลม และการระบายก๊าซ โบลเวอร์เหล่านี้มีฝาครอบไดรฟ์ที่ทนฝนและแดดและมีตำแหน่งปล่อย 8 ตำแหน่งและจุดยึด 6 จุดในแต่ละการหมุน พวกเขามีตัวเรือนเหล็กเคลือบด้วยอีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส และตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ เครื่องเป่าลมเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ และมีให้เลือกในความยาวตัวเรือน 23.875, 28.625 และ 33.437 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปโลหะ
- ดอกสว่านก้านที่ลดลง
- แผ่นขัดมือ
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เครื่องมือถือ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- RUD CHAIN ตะขอขุด
- 3M แผ่นขัดสีแดง
- GOULD & GOODRICH INC. เข็มขัดทหารหัวเข็มขัดถอดได้
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สแน็ปแบ็คปก
- WILKERSON ชามหล่อลื่น
- HONEYWELL ตัวกระตุ้นแดมเปอร์
- BANJO FITTINGS ปะเก็นหน้าแปลน FKM
- USA SEALING บัตเตอร์ฟลายวาล์ว สแตนเลส 2 ขนาด 304 นิ้ว
- SOUTHWIRE COMPANY เครื่องตรวจจับแรงดัน
- PORT-A-COOL แผ่นทำความเย็นแบบระเหย