DAYTON 3C107 โบลเวอร์ท่อ 19 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 11 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 9-1/16 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 29.75 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 28.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9 1 / 16 " |
ขาเข้า Dia | 11-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 7 1 / 2 ถึง 15 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 19 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 155.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.25 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C106 | 1-3 / 16 " | 9 | 7.5 | 15 5 / 8 " | 5.875 " | 24.375 " | 23.875 " | 7.5 " | ฿83,369 | ||
3C108 | 1-11 / 16 " | 13 | 10.5 | 22 5 / 8 " | 8 5 / 16 " | 35.125 " | 33.437 " | 10.5 " | ฿113,072 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.