รอกโซ่ไฟฟ้า DAYTON สีแดง โหลดเบรก
สไตล์ | รุ่น | ยกความเร็ว | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2XH6 | 8 FPM | 16 | โหลด | 4000 ปอนด์ | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | 4000 ปอนด์ | ฿176,205 | |
B | 2XY 33 | 8 FPM | 10.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 2000 ปอนด์ | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000 ปอนด์ | ฿154,221 | |
C | 4 ก. 71 | 8 FPM | 3.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 500 ปอนด์ | 16 " | 0.16 | 1 | 500 ปอนด์ | ฿89,186 | |
D | 4ZY 98 | 8 FPM | 3.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 800 ปอนด์ | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800 ปอนด์ | ฿52,820 | |
E | 2 GXG9 | 16 FPM | 10 | โหลด | 1000 ปอนด์ | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | 1000 ปอนด์ | ฿136,722 | |
F | 2XH3 | 16 FPM | 16 | โหลด | 2000 ปอนด์ | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | 2000 ปอนด์ | ฿181,340 | |
E | 2XY 32 | 16 FPM | 10.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 1000 ปอนด์ | 19 " | 0.66 | 1 | 1000 ปอนด์ | ฿118,947 | |
G | 4 ก. 70 | 16 FPM | 3.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 300 ปอนด์ | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300 ปอนด์ | ฿121,662 |
รอกโซ่ไฟฟ้า สีแดง เบรคโหลด
รอกโซ่ไฟฟ้า Dayton มีกลองโซ่และใช้ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการยกของที่สูงถึง 10 ฟุต รอกเหล่านี้ใช้มอเตอร์ของรอกเพื่อยกของให้ได้ความสูงที่ต้องการและตั้งค่าความถี่ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการยกน้ำหนักของยูนิต ระบบเบรกในตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงการหมุนของโซ่อย่างปลอดภัยสำหรับการยก/ลดระดับหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เลือกจากรอกโซ่เหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย รับน้ำหนักได้สูงสุด 4000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศแบบจีบ
- อุปกรณ์เครื่องมือลม
- แผ่นกันกระแทกประตู
- สวิตช์พิเศษ
- ปลั๊กไฟ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การทดสอบโดยรวม
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- CASH VALVE สแตนเลสสตีลวาล์วปรับความดันย้อนกลับ
- GUARDAIR ตัวกรองภายใน
- VULCAN HART ปะเก็นประตู
- NOTRAX เครื่องปูผิวทางอุตสาหกรรม Class 1 Mattings
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 40 ฟิตติ้งสีเทาประเดิม, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x FBSP
- MAGLINER ส่วนประกอบการขนส่ง
- KEN-TOOL น้ำมันหล่อลื่น
- TENSABARRIER ที่กั้นสายพานแบบยืดหดได้
- SMC VALVES ชุดแมนิโฟล์ด Zzm Series
- WEG อาร์เบอร์มอเตอร์เลื่อยเกลียวซ้าย Tefc สามเฟส