DAYTON 2XY32 รอกโซ่ไฟฟ้า 1000 ปอนด์ 10 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 10.0 |
เบรค | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ความจุ | 1000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H2 |
คลัตช์ | การ จำกัด การโอเวอร์โหลด |
สี | สีแดง |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ปุ่มกด |
สายควบคุม | 6 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 7.375 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 22 5 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8.625 " |
Hz | 60 |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 16 FPM |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | จาระบี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 19 " |
มอเตอร์ HP | 0.66 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกความเร็ว | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GXG9 | 16 FPM | 10 | โหลด | 1000 ปอนด์ | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | 1000 ปอนด์ | ฿136,722 | ||
2XH3 | 16 FPM | 16 | โหลด | 2000 ปอนด์ | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | 2000 ปอนด์ | ฿181,340 | ||
2XH6 | 8 FPM | 16 | โหลด | 4000 ปอนด์ | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | 4000 ปอนด์ | ฿176,205 | ||
2XY 33 | 8 FPM | 10.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 2000 ปอนด์ | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000 ปอนด์ | ฿154,221 | ||
4 ก. 70 | 16 FPM | 3.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 300 ปอนด์ | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300 ปอนด์ | ฿121,662 | ||
4 ก. 71 | 8 FPM | 3.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 500 ปอนด์ | 16 " | 0.16 | 1 | 500 ปอนด์ | ฿89,186 | ||
4ZY 98 | 8 FPM | 3.0 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 800 ปอนด์ | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800 ปอนด์ | ฿52,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.