รอกโซ่แบบตะขอเกี่ยวไฟฟ้า DAYTON ยกสูง 15 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | การจัดหมวดหมู่ | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTC9 | 300 ปอนด์ | 3.0 | 300 ปอนด์ | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ฿48,492 | |
B | 2GTD2 | 500 ปอนด์ | 3.0 | 500 ปอนด์ | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ฿67,657 | |
B | 2GTD4 | 800 ปอนด์ | 3.0 | 800 ปอนด์ | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ฿66,913 | |
C | 2GTD6 | 1000 ปอนด์ | 10.0 | 1000 ปอนด์ | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ฿143,219 | |
C | 2XH1 | 1000 ปอนด์ | 10 | 1000 ปอนด์ | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | ฿144,919 | |
D | 2XH4 | 2000 ปอนด์ | 16 | 2000 ปอนด์ | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | ฿145,849 | |
E | 2GTD8 | 2000 ปอนด์ | 10.0 | 2000 ปอนด์ | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ฿128,529 | |
F | 2XH7 | 4000 ปอนด์ | 16 | 4000 ปอนด์ | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | ฿185,125 |
รอกโซ่ติดตะขอไฟฟ้า, ลิฟท์ 15 ฟุต
รอกโซ่ไฟฟ้า Dayton 15 ฟุตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยก/ลดโหลดที่เร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือของดรัมที่พันด้วยโซ่ รอกขนาด 15 ฟุตเหล่านี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าและตัวควบคุมจี้สำหรับการยก/ลด และเร่ง/ลดความเร็วของรอก รอกไฟฟ้าเหล่านี้มีระบบป้องกันความร้อนและติดตั้งบนคานเหล็กม้วน มีการรวมเข้ากับเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า จึงป้องกันการตกของโหลดขณะยก เลือกจากรอกโซ่ไฟฟ้าเหล่านี้ที่มีจำหน่ายในพิกัดน้ำหนักบรรทุก 300, 500, 800, 1000, 2000 และ 4000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เฟรมพัดลม
- โคมไฟเรืองแสงรูปตัวยู
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์
- บริเวณเชื่อม
- ปั๊มน้ำไฮดรอลิก
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ชุดเครื่องมือพรม
- กาวและซีเมนต์
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- แก้วน้ำและสื่อ
- SHEPHERD CASTER ตัวยึดก้านเกลียว 60 มม
- SPEEDAIRE ประแจวงล้อลม ยาว 10 นิ้ว
- TAPCO เข้าสู่ระบบ Bracket U-channel
- ASHLAND CONVEYOR ลูกกลิ้ง Sprocketed
- SPEAKMAN ชุดสะสมเชลซี
- DIXON วาล์วควบคุมการไหลในบรรทัด
- PETERSEN PRODUCTS ฝาแรงดันสูง
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 80 โซ่
- BALDOR / DODGE SCED, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 17